Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Standflasche, Enghals, klar, Hals mit Normschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-211648606
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211648606
EAN/GTIN:
     4032051004108
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
Standflasche
Enghals-Standflasche
DURAN® Standflasche, Enghals, klar, NS 60/46, ohne Glasstopfen, 10000 ml Die klassischen mit einem Stopfen verschließbaren Reagenzflaschen sind aus DURAN® Borosilikat 3.3 Typ 1 Glas geformt und eignen sich zur Lagerung von flüssigen und festen Chemikalien sowie Reagenzien. Die Flaschen verfügen über einen schmalen, konischen Schliff und entsprechen der ISO 4796-2. Der schmale Hals ist für Flüssigkeiten geeignet und der Winkel der Flaschenschultern sorgt dafür, dass der Inhalt problemlos ausgegossen werden kann. Der Glasstopfen bietet eine hervorragende Abdichtung, die den Inhalt vor Verdunstung, Oxidation und Verunreinigung schützt. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien, Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und pharmazeutischen Pulvern, Transport und Versand von Proben
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Nennvolumen:
10 l
Farbe:
Glasklar
Schliffgröße:
NS 60/46
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Halsart:
Enghals
Verpackungsvolumen:
0,024995m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
4,285 kg
Nettogewicht:
3,8 kg
Ursprungsland:
Kroatien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 254,67*
€ 301,95*
Frei Haus
ab € 241,18*
€ 315,70*
Lager 340
Frei Haus
ab € 331,45*
€ 389,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,30*
€ 463,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,26*
€ 458,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,53*
€ 450,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,84*
€ 438,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 331,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.