Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Saugflasche, mit Seitentubus, Erlenmeyerform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-211836309
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211836309
EAN/GTIN:
     4032051005082
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Glasflaschen
Saugflasche
erlenmeyerkolben duran 2000 ml
DURAN® Saugflasche mit Seitentubus, Erlenmeyerform, 2000 ml Als Auffanggefäß des Filtrates bei einer Vakuumfiltration dient eine Saugflasche, welche aufgrund ihrer dicken Wandstärke für Vakuumanwendungen geeignet ist. Über einen Seitenanschluss (Tubus, Glassolive oder Kunststoffolive) wird das Vakuum angelegt. Die große Halsöffnung dient zur Aufnahme der Gummimanschette sowie der Filternutsche. Saugflaschen in kleinen Volumina (? 2000 ml) sind in einer Erlenmeyerform verfügbar, Saugflaschen mit einem Volumen > 2000 ml besitzen eine Flaschenform. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Ausführung von Saugflaschen mit Tubus hat die Arbeit in präparativen und analytischen Laboratorien nicht nur vereinfacht und erleichtert, sondern gleichzeitig die Unfallgefahr verringert Vakuumfest aufgrund der massiven Wandstärke Diese Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Erlenmeyerform Anwendung: Absaugen von Flüssigkeiten bzw. Vakuumfiltration, Filtration bei vermindertem Druck, Filtrieren, Vakuumfiltration, Sicheres Arbeiten unter Vakuum
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,008939m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nennvolumen:
2 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
1,48 kg
Nettogewicht:
1,35 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: glasflaschen, glasflasche duran
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 118,19*
€ 141,76*
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 148,05*
Lager 340
Frei Haus
ab € 152,07*
€ 178,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 152,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.