| |
|
| Artikel-Nr.: 340-211886305 Herst.-Nr.: 211886305 EAN/GTIN: 4032051005570 |
| |
|
| | |
| DURAN® Standflasche, Weithals, braun, NS 60/46, mit Glasstopfen, 2000 ml Die klassischen mit einem Stopfen verschließbaren Reagenzflaschen sind aus DURAN® Borosilikat 3.3 Typ 1 Glas geformt und eignen sich zur Lagerung von flüssigen und festen Chemikalien sowie Reagenzien. Die Flaschen verfügen über einen weiten, konischen Schliff und entsprechen der ISO 4796-2. Der breitere Hals ist für die Handhabung von Pulvern besser geeignet. Der Glasstopfen bietet eine hervorragende Abdichtung, die den Inhalt vor Verdunstung, Oxidation und Verunreinigung schützt. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt. Durch die Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards und hält über die gesamte Lebensdauer der Flasche. Besondere Eigenschaften und Vorteile: UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN® Eigenschaften im Inneren der Flasche Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Lagerung von lichttempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien, Lagerung von lichtempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien, Lagerung von lichtempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien, Lagerung von hygroskopischen Flüssigkeiten und Pharmazeutika Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Nennvolumen: | 2 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Farbe: | Braun | Schliffgröße: | NS 60/46 | Halsart: | Weithals | Verpackungsvolumen: | 0,054217m³ | Ursprungsregion: | Rheinland-Pfalz | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 1,145 kg | Nettogewicht: | 1,075 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 152,26* | € 179,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,02* | € 186,44* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,78* | € 201,49* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,13* | € 340,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|