| |
|
| Artikel-Nr.: 340-211948855 Herst.-Nr.: 211948855 EAN/GTIN: 4032051005938 |
| |
|
| | |
| DURAN® Saugflasche mit KECK™ Montage-Set, Flaschenform, 15000 ml Als Auffanggefäß des Filtrates bei einer Vakuumfiltration dient eine Saugflasche, welche aufgrund ihrer dicken Wandstärke für Vakuumanwendungen geeignet ist. Über einen Seitenanschluss (Tubus, Glassolive oder Kunststoffolive) wird das Vakuum angelegt. Die große Halsöffnung dient zur Aufnahme der Gummimanschette sowie der Filternutsche. Saugflaschen in kleinen Volumina (? 2000 ml) sind in einer Erlenmeyerform verfügbar, Saugflaschen mit einem Volumen > 2000 ml besitzen eine Flaschenform. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Vakuumfest aufgrund der massiven Wandstärke Diese Saugflaschen erfüllen die Vorschriften des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes Die Kunststoffoliven können ausgetauscht werden Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Flaschenform Anwendung: Absaugen von Flüssigkeiten bzw. Vakuumfiltration, Filtration bei vermindertem Druck, Filtrieren, Vakuumfiltration, Sicheres Arbeiten unter Vakuum Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Nennvolumen: | 15 l | Verpackungsvolumen: | 0,036377m³ | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 7,431 kg | Nettogewicht: | 7,063 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 340,11* | € 395,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,35* | € 413,53* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,65* | € 442,84* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 440,78* | € 504,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 440,78* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|