Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ große HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21200010
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2120-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
chemikalien weithalsflasche hd-pe
weithalsflasche
Nalgene™ große HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss Entscheiden Sie sich für die großen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss, um eine Vielzahl von Labor- und Feldanwendungen durchzuführen, wie z. B. die Lagerung trockener Chemikalien und die Wasserprobenahme. Fassungsvermögen: 4 l, 1 gal. Kapazität (metrisch): 4 l Kapazität (angloamerikanisch): 1 gal. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Große Weithalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 89 mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Wide Mouth Bottle Verschlussfarbe: Weiß Halsausführung: 100 mm Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Verschlussgröße: 100 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Einwegprodukt: No Durchmesser (metrisch): 153 mm Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 10.98 in. Höhe (metrisch): 288 mm Öffnung: Weite Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 5.02 in. Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nennvolumen:
4 l
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,550 kg
Verpackungsvolumen:
0,054 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: chemikalien weithalsflaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
6
€ 8,50*
ab € 21,74*
€ 27,61*
1
€ 18,90*
ab € 17,51*
€ 31,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,74* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 165,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-1000
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.