Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyer-Kolben 250 ml, weithals, Duran®-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-212263603
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     212263603
EAN/GTIN:
     4032051007178
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
erlenmeyerkolben weithals
messkolben
Der Duran® Erlenmeyer-Kolben bietet eine leicht ablesbare Graduierung und ein großes Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. Das Druckbild ist eingebrannt und daher sehr lange haltbar. Durch seine konische Form ist der Erlenmeyer-Kolben ideal zum Mischen von Flüssigkeiten. Aufgrund der Wandstärkenverteilung ist der Duran® Erlenmeyer-Kolben ideal zur Verwendung als Kochglas. Er ist autoklavierbar / sterilisierbar und entspricht DIN ISO 24450. Duran® Erlenmeyer-Kolben verfügen über einen Retrace Code, über den sich schnell und einfach ein Chargenzertifikat anfordern lässt.

Wissenswert:
Gegenüber anderen Borosilikat 3.3 Gläsern zeichnet sich Duran® durch eine außergewöhnlich konstante, technisch reproduzierbare Qualität aus. Sehr gute chemische Resistenz, inertes Verhalten, eine hohe Gebrauchstemperatur, minimale Wärmeausdehnung sowie die hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbeständigkeit gehören zu den kennzeichnenden Eigenschaften. Dieses optimale physikalische und chemische Verhalten prädestiniert Duran® für den Einsatz im Laborbereich sowie für großtechnische Anlagen im chemischen Apparatebau. Darüber hinaus gilt es als technisches Universalglas in allen weiteren Anwendungsbereichen, in denen extreme Hitzebeständigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, mechanische Festigkeit sowie außergewöhnliche chemische Resistenz gefordert werden.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,25 l
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Halsart:
Weithals
Verpackungsvolumen:
0,012299m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,149 kg
Nettogewicht:
0,125 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben 250 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,724*
€ 7,94*
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 5,39*
€ 14,85*
Lager 340
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,06*
€ 15,61*
3 Tage
17
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 53,12*
€ 68,22*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.