Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, SF42/SRP275-AV DV EX PA MB TxxP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21253677
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     21253677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Kabel, SF42/SRP275-AV DV EX PA MB TxxP
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
310 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Bruttogewicht:
0,139 kg
Nettogewicht:
0,139 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 113,96*
€ 137,09*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 109,61*
€ 145,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 113,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.