Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Schikanekolben, mit GL 45 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-212835401
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     212835401
EAN/GTIN:
     4032051291119
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Fernbachkolben
Kulturkolben
Penicillinkolben
DURAN® Schikanekolben, GL 45, ohne Membranverschluss und Ausgießring, 1000 ml Auslaufartikel, Ersatz: 212835459 Bei der Kultivierung von Mikroorganismen in Erlenmeyerkolben auf einem Schütteltablar ist der Sauerstoffeintrag häufig der limitierende Faktor für das Zellwachstum. Bei der Verwendung von DURAN® Erlenmeyerkolben auf einem Schüttler bildet sich durch die Bewegung eine Flüssigkeitssichel aus. Die Größe der Sichel ist abhängig von der Geschwindigkeit des Tablars und des Schütteldurchmessers. Je größer die Oberfläche des Inhaltes, desto größer ist die Gasaustauschfläche und somit der mögliche Sauerstoffeintrag. Die Geschwindigkeit und der damit zusammenhängende Sauerstoffeintrag lassen sich jedoch nur begrenzt steigern. Der neue DURAN® Schikanekolben mit vier Schikanen am Boden unterbricht die laminare Strömung und erzeugt eine turbulente Strömung. Die Oberfläche der Flüssigkeit und die Gasaustauschfläche werden vergrößert, wodurch sich der Sauerstoff eintrag steigert. In Laborversuchen konnte gezeigt werden, dass sich der Sauerstoffeintrag durch die Schikanen gegenüber einem Standard DURAN® Erlenmeyerkolben verdoppelt. Durch die komplett automatisierte und maschinelle Fertigung sind die Erlenmeyerkolben mit Schikanen der DWK Life Sciences geometrisch reproduzierbar. Die Wandstärke der Kolben wurde erhöht, um eine ausgezeichnete mechanische Stabilität zu erreichen und eine lange Lebensdauer der Produkte zu gewährleisten. Durch das spezielle Fertigungsverfahren ist es möglich das Produkt in einem zweistufigen Prozess komplett mit Gewinde zu fertigen. Die Kolben lassen sich somit mit dem bewährten Membranverschluss der DWK Life Sciences verschließen. Dies ermöglicht einen reproduzierbareren Gasaustausch gegenüber anderen Verschlussmöglichkeiten wie z. B. dem Verschließen mit Watte. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die vier Schikanen im Boden verursachen eine turbulente Strömung, vergrößern die Gasaustauschfläche und erhöhen somit den Sauerstoffeintrag Bei höheren Schüttelgeschwindigkeiten bewirken die Schikanen eine stärkere Belüftung für mehr Wachstum, insbesondere von Bakterien Bei geringer Schüttelgeschwindigkeit sorgen die Schikanen für mehr Bewegung und eine schonende Belüftung bei empfindlichen Zellkulturen Das Verschließen mit dem bewährten Membranverschluss der DWK Life Sciences ermöglicht einen reproduzierbareren Gasaustausch gegenüber anderen Verschlussmöglichkeiten wie z. B. dem Verschließen mit Watte Durch die durchgängig automatisierte Fertigung ist die Formgebung in höchstem Maße reproduzierbar was zu gleichbleibenden Versuchsbedingungen führt Durch das spezielle Fertigungsverfahren ist es möglich das Produkt in einem zweistufigen Prozess komplett mit Gewinde zu fertigen In drei Größen erhältlich für ein problemloses Prozess-Scale-up Durch die erhöhte Wandstärke der Kolben wird eine ausgezeichnete mechanische Stabilität erreicht und eine lange Lebensdauer gewährleistet Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Anzucht und Kultivierung von Mikroorganismen, Präparation von Nährmedien und Kultivierung, Lagerung und Transport von Bakterien, Hefen, pflanzlichen und tierischen Zellen , Geeignet für Flüssigkulturen (z. B. Reinkulturen, Anreicherungskulturen), Einsatz auf/in Schüttlern, Das GL 45 Gewinde ermöglicht den Einsatz von folgenden Verschlüssen: GL 45 Membranverschluss für Autoklavierprozesse, 30 mm Kulturstopfen aus z. B. Zellwatte, Silikonschwamm oder Zellstoff für die Kultivierung sowie GL 45 Schraubverschlüsse für die Lagerung von Medien oder Reagenzien. Die Lieferung ist mit oder ohne Membranverschluss und Ausgießring möglich.
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,005158m³
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Schikanen:
Ja
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,74 kg
Nettogewicht:
0,63 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schikanekolben, Messkolben, messkolben duran 1000 ml, messkolben 1000 ml, messkolben, Kolben mit Schikane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duran
212835459
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.