Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® Pipettenspitzen gelb -E- 1-200 µl, im MultiTray®


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2130602
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     2130602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen 1-200 µl gelb
ratiolab® Pipettenspitzen gelb -E- 1-200 µl, im MultiTray®
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Refill
Filter vorhanden:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Länge:
49,5 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Gelb
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
0,60 kg
Nettogewicht:
0,60 kg
Verpackungshöhe:
0,12 m
Verpackungsbreite:
0,14 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, pipettenspitzen box, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 20,94*
€ 39,63*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 42,36*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 34,40087*
€ 46,31087*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,31087*
€ 55,10994
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,13087*
€ 53,70574
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,65087*
€ 48,37454
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,20087*
€ 46,64904
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,40087*
€ 40,93704
pro Paket
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,03584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ratiolab
80 10 161
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.