Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® Pipettenspitzen blau -E- 100-1.200 µl, im MultiTray®


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2130612
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     2130612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
box blau pipettenspitzen
ratiolab® Pipettenspitzen blau -E- 100-1.200 µl, im MultiTray®
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Refill
Filter vorhanden:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,0012 l
Länge:
70,94 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Blau
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
1,60 kg
Nettogewicht:
1,60 kg
Verpackungsvolumen:
0,01 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,32 m
Verpackungstiefe:
0,24 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, pipettenspitzen box, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 26,37*
€ 48,63*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 38,4875*
€ 51,5875*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,5875*
€ 61,38913
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,8575*
€ 60,52043
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,3275*
€ 53,93973
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,9775*
€ 52,33323
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,4875*
€ 45,80013
pro Paket
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,0401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.