Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Top Works™ Polysulfone, Closure, GL45, 3 port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21321003
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2132-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubverschluss
Schraubkappe
Nalgene™ Top Works™ Polysulfone, Closure, GL45, 3 port Kann verwendet werden mit: Nalgene Rapid-Flow Filterflaschen mit 45 mm-Hals Zertifizierung/Konformität: Entsprechen der USP Klasse VI, aktuelle Ausgabe. Verschlussgröße: GL 45 PSF Beschreibung: 3 Zugänge – 1 x 3.18 mm, 2 x 6.35 mm Material: Polysulfone Typ: Closure Zur Verwendung mit (Geräte): Flaschen mit GL45-Verschluss Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,408 kg
Verpackungsvolumen:
0,005 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 251,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,51*
€ 355,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.