Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Schlitzsieb-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-213403108
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213403108
EAN/GTIN:
     4032051008694
Suchbegriffe:
Labor Siebplatte
Schlitzsiebplatten
duran schlitzsiebplatte
labor siebplatte
DURAN® Schlitzsieb-Platte, Ø 48 mm DURAN® Schlitzsiebplatten dienen als Auflagefläche für den eigentlichen Filter (z.B. Papier- oder Membranfilter) wie z.B. bei Büchner-Trichtern. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Als Auflage für Papier- oder Membranfilter Anwendung: Ohne weiteres Filtermedium zur Grobfiltration geeignet, Filtration
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,000238m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,025 kg
Nettogewicht:
0,018 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schlitzsiebplatte (Nutsche)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 12,95*
ab € 23,71*
€ 32,77*
1
€ 18,90*
ab € 24,77*
€ 34,31*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 30,40*
€ 34,69*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 36,90*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,40* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 346,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.