| |
|
| Artikel-Nr.: 340-21353803 Herst.-Nr.: 2135-3803 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene, Closure, 38 to 430 mm, 3 port Kann verwendet werden mit: Nalgene Rapid-Flow Filterflaschen mit 45 mm-Hals Zertifizierung/Konformität: Meets requirements of USP Class VI current edition. Verschlussgröße: 38-430 mm Beschreibung: 3 ports - 1 x 1/4 in. (6.35mm), 2 x 1/8 in. (3.18mm) Material: Platinum-cured Silicone Typ: Closure Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Flaschen mit 38-430 Verschlüssen Unit Size: Each Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,544 kg | Verpackungsvolumen: | 0,005 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubkappe |
| | |
| |