Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21355302
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2135-5302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubverschluss mit Anschlüssen
Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene, Closure, 53B, 2 port Kann verwendet werden mit: Nalgene Rapid-Flow Filterflaschen mit 45 mm-Hals Zertifizierung/Konformität: Entspricht den Anforderungen der USP Klasse VI, aktuelle Ausgabe Verschlussgröße: 53B Beschreibung: 2 Zugänge – 2 x 1/4 ┬áin. (6.35 mm) Material: Platinum-cured Silicone Typ: Closure Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Flaschen und Ballonflaschen mit 53B-Verschlüssen Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,476 kg
Verpackungsvolumen:
0,005 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 234,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,44*
€ 336,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,93*
€ 325,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,15*
€ 321,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.