| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-21358302 Herst.-Nr.: 2135-8302 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nalgene™ Top Works™ Platinum-cured Silicone, Polypropylene, Closure, 83B, 2 port Kann verwendet werden mit: Nalgene Rapid-Flow Filterflaschen mit 45 mm-Hals Zertifizierung/Konformität: Meets requirements of USP Class VI current edition. Verschlussgröße: 83 B Beschreibung: 2 ports - 2 x 1/4 in. (6.35mm) Material: Platinum-cured Silicone Typ: Closure Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Flaschen und Ballonflaschen mit 83B-Verschlüssen Unit Size: Each Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,476 kg | Verpackungsvolumen: | 0,188 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubkappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |