Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Standzylinder, mit rundem Fuß und Prägung, ohne Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-213990701
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213990701
EAN/GTIN:
     4032051010925
Suchbegriffe:
Aräometer-Zylinder
Aräometerzylinder
Hydrometer-Zylinder
Hydrometerzylinder
DURAN® Standzylinder, runder Fuß, 40 x 100 mm Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritte im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Zylinder ohne Graduieren können zum Mischen von Komponenten verwendet werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Der Rand ist umgelegt und plangeschliffen Mit rundem Fuß Anwendung: Verdünnen von Lösungen, Mischen mehrerer Komponenten
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
40 mm
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Höhe:
10 mm
Nennvolumen:
0,13 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,00607m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,124 kg
Nettogewicht:
0,11 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 12,95*
ab € 16,14*
€ 23,23*
€ 18,90*
ab € 16,88*
€ 24,33*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 20,74*
€ 41,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.