Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART™ Barriere-Nachfülleinsätze für Pipettenspitzen, extralang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-214005RI
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2140-05-RI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen steril
ART™ Barriere-Nachfülleinsätze für Pipettenspitzen, extralang Pipettieren Sie genau und zuverlässig mit diesen Pipettenspitzen, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen. Beschreibung: ART 10 REACH, Filtered, Sterile, Refill Zur Verwendung mit (Geräte): Universelle Passform Produktlinie: ART Volumen (metrisch): 10 μ l Gefiltert: Gefiltert Länge (angloamerikanisch): 1.71 Zoll Länge (metrisch): 4.33 cm Kompatibilität: Universal-Pipette Format: Nachfüllpackung Spitzenform: Micropoint Spitzenform: Extra lang Spitzenform: Geringe Retention Umweltfreundliche Eigenschaften: Fewer resources used and less waste Unit Size: Case of 4800
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
5,549 kg
Verpackungsvolumen:
0,07 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, thermo fisher scientific pipettenspitzen, Pipetten-Filter-Spitze, Pipettenfilterspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14289*
  
Preis gilt ab 2.400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4800 Stück
€ 0,16389*
€ 0,19503
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,16289*
€ 0,19384
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,15689*
€ 0,1867
pro Stück
ab 2400000 Stück
€ 0,14289*
€ 0,17004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.