Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer MD600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-214020
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     214020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer
Modernes, tragbares Photometer für die schnelle, zuverlässige Analyse  Entsprechen die Wasserwerte in der Kläranlage der vorgeschriebenen Norm? Ist das Trinkwasser sauber? Sie wollen mobil sein und so schnell wie möglich Gewissheit haben, egal wo und wann! Das MD 600 legt Ihnen per Knopfdruck alle Ergebnisse vor, die Sie benötigen. Es stehen mehr als 120 vorprogrammierte Methoden zur Auswahl. Der Speicher sichert rund 1.000 Messergebnisse, die via Infrarot abgerufen werden können.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,473 m
Verpackungsbreite:
0,153 m
Verpackungshöhe:
0,372 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,431 kg
Nettogewicht:
2,431 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spectralphotometer und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,13*
€ 1.549,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,11*
€ 1.494,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,24*
€ 1.437,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,23*
€ 1.337,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
214030
ab € 31,43*
Sonstiges
Tintometer
197620
ab € 71,01*
Sonstiges
Tintometer
197665
ab € 37,23*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
215640
ab € 155,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.