Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer MD610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-214025
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     214025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer
Modernes, tragbares Photometer für die schnelle, zuverlässige Analyse  Kühlwasserkreislauf, Abwasserbehandlung, Desinfektionsmittelkontrolle, Kühlwasser in der Industrieanlage: Sie müssen direkt vor Ort schnell wissen, wie es um die Wasserqualität bestellt ist. Das MD610 folgt Ihnen robust und vielseitig überall hin, 120 vorprogrammierte Testmethoden und einen Speicher für 500 Messergebnisse inklusive. Über  Bluetooth ®  sind alle Informationen schnell übermittelt, damit Sie sofort reagieren können – auch per App über Mobilgeräte.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,394 m
Verpackungsbreite:
0,294 m
Verpackungshöhe:
0,106 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,45 kg
Nettogewicht:
2,45 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spectralphotometer und Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,59*
€ 1.577,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,21*
€ 1.469,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,75*
€ 1.415,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,58*
€ 1.365,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
214030
ab € 31,38*
Sonstiges
Tintometer
197620
ab € 71,00*
Sonstiges
Tintometer
197665
ab € 33,32*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
215640
ab € 155,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.