Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Kulturflasche, mit geradem Rand, für Kapsenberg-Kappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-214211706
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     214211706
EAN/GTIN:
     4032051011205
Suchbegriffe:
Kulturflasche
Kulturflaschen
Kulturfläschchen
kulturflasche duran
DURAN® Kulturflasche, mit geradem Rand, 50 ml Auslaufartikel Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Eine Bestrahlung der Medien mit IR- oder UV-Licht kann das Wachstum der Kulturen beschleunigen. Kulturflaschen haben große Bodenflächen, die möglichst eben sein, damit die Schichtdicke des Mediums gleichmäßig hoch ist. Die geraden Hälse der Flaschen ermöglichen Einaufstecken von Kapsenberg- und Metallkappen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Der gerade Rand erlaubt die Verwendung von Kapsenberg-Kappen Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Präparation von Nährmedien und Kultivierung, Ansetzen von Kulturen , Flüssigkultur
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,05 l
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,002036m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,043 kg
Nettogewicht:
0,035 kg
Ursprungsland:
Ungarn

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kulturflasche, kulturflasche 50 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.