Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART™ Barriere-Pipettenspitzen mit geringer Retention ART 20P Case of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2149P05
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2149P-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
ART™ Barriere-Pipettenspitzen mit geringer Retention Thermo Scientific™ ART™ Barrier Low-Retention Pipette Tips are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip. Inner surface is extremely hydrophobic, increasing sample reproducibility and sample accuracy Crystal clear tips allow you to easily see transparent samples Tips seal when exposed to potential contaminants Certified RNase, DNase, ATP, Endotoxin, and Pyrogen Free Volumen (metrisch): 0.5 to 20μL die nach: Filtered Autoklavierbar: NO Modell.: ART 20P Länge (angloamerikanisch): 1.8 in. Reinigungsnachweise: DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free Zur Verwendung mit (Geräte): Universal Fit Pipettor Produktlinie: ART Kompatibilität: Universal Fit Pipettor Format: Rack Spitzenform: Low Retention Spitzenform: MicroPoint Verpackung: Rack, 10 x 96
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Box
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,141 kg
Verpackungsvolumen:
0,04 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1675*
  
Preis gilt ab 2.400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4800 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 2400000 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.