Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verifikationsstandard-Kit MultiDirect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-215650
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     215650
EAN/GTIN:
     4049991076232
Suchbegriffe:
Labormaterial, diverses
Zero/430/530/560/580/610/660 NM   Die Verifikationsstandards dienen zur Überprüfung der photometrischen Richtigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse bei den verschiedenen Wellenlängen. Angegeben wird die Extinktion.   Im Kit enthalten sind eine Nullküvette und sechs verschiedene Messküvetten zur Überprüfung von sechs verschiedenen Wellenlängen. Das Verifikationsstandard-Kit ermöglicht somit die Überprüfung des MultiDirect Photometers. Die Haltbarkeit der Standards beläuft sich auf zwei Jahre ab Herstellungsdatum bei sachgerechtem Gebrauch und sachgerechter Lagerung.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,235 m
Verpackungsbreite:
0,185 m
Verpackungshöhe:
0,048 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,420 kg
Nettogewicht:
0,420 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 180,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
215640
ab € 155,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.