| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-21580031 Herst.-Nr.: 2158-0031 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nalgene™ Polypropylene, TPE Gasket, Accessory, Closure 83B, 3 port, 1/4 inch Kann verwendet werden mit: Nalgene Vakuumballonflaschen und Flaschen für höchste Beanspruchung Beschreibung: 3 port 83B closure Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch: 1/4 in. Innendurchmesser (metrisch) Schlauch: 6.35 mm Material: TPE Gasket Typ: Accessory, Closure Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Flaschen und Ballonflaschen mit Verschlüssen mit Zugängen Unit Size: Each Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,290 kg | Verpackungsvolumen: | 0,002 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubkappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |