Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Polypropylene, TPE Gasket, Closure, 83B, 3 port, 3/8 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21580032
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2158-0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubverschluss
Schraubkappe
Nalgene™ Polypropylene, TPE Gasket, Closure, 83B, 3 port, 3/8 inch Kann verwendet werden mit: Nalgene Vakuumballonflaschen und Flaschen für höchste Beanspruchung Beschreibung: 3 port 83B closure Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch: 3/8 in. Innendurchmesser (metrisch) Schlauch: 9.53 mm Material: TPE Gasket Typ: Closure Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Flaschen und Ballonflaschen mit 83B-Verschlüssen Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,250 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 317,36* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,49*
€ 446,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,59*
€ 435,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,36*
€ 377,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.