Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Mischzylinder, Sechskantfuß, Klasse A, blaue Skala, Chargenzertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-216186307
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     216186307
EAN/GTIN:
     4032051011847
Suchbegriffe:
Mischzylinder
mischzylinder duran
mischzylinder
DURAN® Mischzylinder mit Sechskantfuß, Klasse B, 2000 ml DURAN® Mischzylinder dienen zum Verdünnen von Lösungen und zum Mischen von mehreren Komponenten im vorgegebenen Mengenverhältnis. Die Mischzylinder der Klasse B besitzen eine Strichteilung sowie eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Justierung erfolgt auf Einguss („In“) bei + 20 °C Bezugstemperatur Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden Lieferung mit Polyethylen-Achtkantstopfen Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B Anwendung: Messen von Flüssigkeitsmengen, Verdünnen von Lösungen, Mischen mehrerer Komponenten, Volumetrie, Um eine Langlebigkeit der Volumenmessgeräte zu gewährleisten und eventuelle Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glassprodukte im Trockenschrank oder Sterilisator nicht über + 250 °C erhitzt werden.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
2 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,014902m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Genauigkeitsklasse:
B
Schliffgröße:
NS 45/40
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
1,36 kg
Nettogewicht:
1,05 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 132,29*
€ 155,50*
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 161,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,32*
€ 180,80*
Lager 340
Frei Haus
ab € 171,48*
€ 195,98*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 171,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.