Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Füll-/Belüftungsverschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21620830
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2162-0830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Nalgene™ Füll-/Belüftungsverschlüsse Nutzen Sie diese Füll-/Belüftungsverschlüsse aus Polypropylen für die aseptische Handhabung bei pharmazeutischen sowie biotechnologischen und labortechnischen Flüssigkeitstransferanwendungen. Verschlussgröße: 83 mm Beschreibung: Verschluss mit 3 Zugängen Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch: 1/2 in. Innendurchmesser (metrisch) Schlauch: 12.7 mm Material: Polypropylen, TPE-Dichtung, TPE-Kappen, platingehärtete Silikonschläuche Material: Platinbehandeltes Silikon Material: TPE Material: Platinvernetzte Silikonschläuche Typ: Verschluss Länge (metrisch): 7.62 cm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Flaschen und Ballonflaschen mit 83B-Verschlüssen Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,860 kg
Verpackungsvolumen:
0,024 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
6
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 49,24*
1
€ 14,90*
ab € 30,45*
€ 53,80*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,15* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 295,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.