| |
|
| Artikel-Nr.: 340-21620831 Herst.-Nr.: 2162-0831 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Füll-/Belüftungsverschlüsse Nutzen Sie diese Füll-/Belüftungsverschlüsse aus Polypropylen für die aseptische Handhabung bei pharmazeutischen sowie biotechnologischen und labortechnischen Flüssigkeitstransferanwendungen. Verschlussgröße: 83 mm Beschreibung: Verschluss mit 3 Zugängen Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch: 1/4 in. Innendurchmesser (metrisch) Schlauch: 6.35 mm Material: Polypropylen, TPE-Dichtung, TPE-Kappen, platingehärtete Silikonschläuche Material: Platinbehandeltes Silikon Material: TPE Typ: Verschluss Länge (metrisch): 7.62 cm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Flaschen und Ballonflaschen mit 83B-Verschlüssen Unit Size: Case of 6 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 1,380 kg | Verpackungsvolumen: | 0,025 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 35,93* | € 44,26* | | | | | | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 27,07* | € 59,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,93* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 265,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|