| |
|
| Artikel-Nr.: 340-216240701 Herst.-Nr.: 216240701 EAN/GTIN: 4028515000205 |
| |
|
| | |
| DURAN® Glasstopfen, klar, massiv, NS 19/26 Semi-hollow or solid DURAN® glass stoppers can be used to close glassware items such as flasks, separatory funnels or reagent bottles with ground joint necks. The Standard Taper ground glass joint forms a tight, leak-proof seal. Use grease for heating or vacuum applications. With octagonal shaped head. Note on using DURAN® glass stoppers with soda-lime glass bottles: If the bottle and the stopper have a temperature difference greater than 30 °C, the glass stoppers can become stuck! Besondere Eigenschaften und Vorteile: Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Achteckig Anwendung: Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien, Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern Weitere Informationen: | | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Verpackungsvolumen: | 0,001074m³ | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Schliffgröße: | NS 19/26 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,035 kg | Nettogewicht: | 0,03 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasstopfen, Klarglas Stopfen, Klarglasstopfen, Glas-stopfen massiv, Glasstopfen massiv, Massiver Glasstopfen, Massivglasstopfen, Massivstopfen Glas, Kegelschliffstopfen, NS-Stopfen, Normschliffstopfen, braunglas stopfen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 69,48* | € 86,78* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,90* | € 97,58* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 67,87* | € 103,30* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 89,64* | € 110,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,964* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|