Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neoRack® Reaktionsgefäßgestell zusammensteckbar rot/weiß, PP, 8 x 8 Gefäße 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21642
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-1642
EAN/GTIN:
     4058072057794
Suchbegriffe:
Kühlrack für Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäß Gestell
Reaktionsgefäß-Ständer
Reaktionsgefäßgestell
Das zusammensteckbare neoRack® ist ein praktisches Reaktionsgefäßgestell, welches sich schnell und einfach zusammenbauen und zerlegen lässt. Im zerlegten Zustand lässt sich das neoRack® einfach in Ihrem Labor in einem Schrank oder einer Schublade verstauen. Gefertigt aus widerstandsfähigem Polypropylen ist dieses Reaktionsgefäßgestell von -90°C bis +120°C temperaturbeständig und autoklavierbar. Die quadratischen Fächer sind in 8 x 8 Reihen angeordnet und für Reaktionsgefäße, Eppis und Kryoröhrchen mit einem maximalen Durchmesser von 12 mm (1,5 - 2 ml) geeignet. Die neoRacks sind vorne offen und von drei Gestell-Etagen beziehungsweise Rastern durchbrochen, die in das Seiten- und Rückteil eingeschoben und eingerastet werden. Die   Außenabmessungen betragen 143 x 143 x 34 mm (L x B x H). Die einfache Montage und Demontage, sowie die Stapelbarkeit machen dieses neoRack® zu einem vielfältig in Ihrem Labor einsetzbaren Reaktionsgefäßgestell. Passt genau in das neoStapelRack (Best.-Nr. 2-2999) und kann dann auch mit Röhrchen bestückt gestapelt werden.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.