Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DROSOPHILA GEFÄß, 68 ML, PS, 36/82 MM, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-217101
Hersteller:
     Greiner Bio-One
Herst.-Nr.:
     217101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosophila-Gefäß
DROSOPHILA GEFÄß, 68 ML, PS, 36/82 MM, T
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Nennvolumen:
0,068 l
Durchmesser:
36 mm
Länge:
82 mm
Material:
Polystyrol (PS)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kunststoffröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,29705*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 605 Pakete (ab € 0,15421* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,88345*
€ 136,71131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,42365*
€ 136,16414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,07545*
€ 129,79979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83695*
€ 127,13597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,29705*
€ 111,02349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.