| |
|
| Artikel-Nr.: 340-217412407 Herst.-Nr.: 217412407 EAN/GTIN: 4032051013544 |
| |
|
| | |
| DURAN® Rundkolben, Weithals, 100 ml Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt. Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigtes Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: The wide neck enables easy filling and cleaning Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Verwendung in Heizhauben, Erhitzen, Mischen mehrerer Komponenten, Größen 50, 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 10000, 12000 und 20000 ml nicht nach DIN EN ISO. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Hals Anzahl: | 1 | Nennvolumen: | 0,1 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Halsart: | Weithals | Verpackungsvolumen: | 0,005865m³ | Ursprungsregion: | Rheinland-Pfalz | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,09 kg | Nettogewicht: | 0,075 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,49* | ab € 5,95* | € 8,97* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 7,94* | € 17,47* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 69,90* | € 75,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|