Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Petrischale, gepresst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-217544803
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     217544803
EAN/GTIN:
     4032051013940
Suchbegriffe:
Glaspetrischale
Petrischale Borosilikatglas
Petrischale Duran
Petrischale Glas
DURAN® Petrischale, ohne Teilung, Ø 100 x 20 mm Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium stattfinden, welches in eine flache, runde, durchsichtige Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) eingebracht ist. Aufgrund des festen Gels wird eine Durchmischung der Mikroorganismen verhindert und es können größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) wachsen. DURAN® Petrischalen werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Nährbodenverteilung und gewährleisten eine verzerrungsfreie Durchsicht. Die Deckel der DURAN® Petrischalen liegen direkt auf dem Unterteil auf und verhindern so eine Verwirbelung des überstehenden Luftraums. Dies eignet sich gut für Reaktionen mit langen Inkubationszeiten, bei hohen Temperaturen oder mit empfindlichen Kulturmedien. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Erleichterter fraktionierter Verdünnungsausstrich durch die Teilung (in 2, 3 oder 4 Teile) Mit Halb-, Drittel- und Viertelteilung und ohne Teilung erhältlich Gepresst Anwendung: Kultivieren auf verschiedenen Nährböden gleichzeitig bei gleichen Bedingungen, Anzucht und Kultivierung von Mikroorganismen, Kultivieren auf festen Gel-Nährböden, Mikroskopieren von Mikroorganismen, Zellkultur
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Durchmesser:
100 mm
Höhe:
20 mm
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,005883m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,196 kg
Nettogewicht:
0,175 kg
Ursprungsland:
Kroatien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 6,996*
€ 8,636*
10
€ 6,49*
ab € 6,68*
€ 9,11*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 8,99*
€ 10,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.