Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART™ Barriere-Nachfülleinsätze für Pipettenspitzen, extralang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2179RI
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2179-RI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen, einfach
ART™ Barriere-Nachfülleinsätze für Pipettenspitzen, extralang Pipettieren Sie genau und zuverlässig mit diesen Pipettenspitzen, die sich bei Kontakt mit möglichen Kontaminanten verschließen. Beschreibung: ART 1000L, Filtered, Sterile, Refill Zur Verwendung mit (Geräte): Universelle Passform Produktlinie: ART Volumen (metrisch): 1000 μ l Gefiltert: Gefiltert Länge (angloamerikanisch): 3.5 Zoll Länge (metrisch): 8.89 cm Kompatibilität: Universal-Pipette Format: Nachfüllpackung Spitzenform: Nachlade-Einsatz Spitzenform: Extended Length Umweltfreundliche Eigenschaften: Fewer resources used and less waste Unit Size: Case of 3072
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,91 kg
Verpackungsvolumen:
0,06 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipetten-Filter-Spitze, Pipettenfilterspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16455*
  
Preis gilt ab 1.536.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.072 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3072 Stück
€ 0,18455*
€ 0,21961
pro Stück
ab 1536000 Stück
€ 0,16455*
€ 0,19581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.