Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Original Laborflasche, klar, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-218011704
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218011704
EAN/GTIN:
     4032051014251
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
DURAN® Original GL 32 Laborflasche, klar, ohne Schraubverschluss und Ausgießring, 50 ml DURAN® Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung („Retrace Code“) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Geeignet für Langzeit-Lagerung Die Größen 10 und 25 ml haben einen speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff entfällt Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Kulturgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Flüssigkeitsbehälter
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 32
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Außendurchmesser:
46 mm
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Höhe:
87 mm
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,002277m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,102 kg
Nettogewicht:
0,09 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
€ 12,95*
ab € 4,833*
€ 6,493*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 4,878*
€ 7,117*
1
€ 18,90*
ab € 4,11*
€ 8,18*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 6,21*
€ 14,47*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.