Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Chromatographie
>
Probengläser und Zubehör
>
Probengläser gesamt
>
Artikel
DURAN® Original Laborflasche, klar, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-218019157
Hersteller:
Duran
Herst.-Nr.:
218019157
EAN/GTIN:
4032051014756
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
DURAN® Original GL 45 Laborflasche, klar, mit Schraubverschluss und Ausgießring, PP, blau, 20000 ml DURAN® Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung („Retrace Code“) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN® Original GL Laborflaschen werden komplett mit dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN® Eigenschaften im Inneren der Flasche Geeignet für Langzeit-Lagerung Die Größen 10 und 25 ml haben einen speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff entfällt Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Kulturgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Flüssigkeitsbehälter
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Außendurchmesser:
288 mm
Nennvolumen:
20 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Höhe:
510 mm
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,053637m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
7,205 kg
Nettogewicht:
6 kg
Ursprungsland:
Kroatien
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
flaschen
>
Gewindeflaschen
Weitere Suchbegriffe:
Gewindeschraubgläser
,
Glasprobenzylinder
,
Mikroflasche Gewinde
,
Mikroflasche mit Schraubverschluss
,
Probenglas mit Schraubgewinde
,
Vials Schraubgewinde
,
Vials mit Gewinde
,
Glasflaschen
,
Ampullen
,
Ampullen (Labor)
,
Probengläser gesamt
,
Probengläser-Übersicht
,
duran gewindeflasche gl45
,
ampullen
,
gewindeflaschen duran
,
Gewindeflasche
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9WV87
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 494,14*
€ 560,22*
Lager 163
Frei Haus
ab € 463,04*
€ 585,87*
Lager 272
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,67*
€ 647,25*
Lager 340
Frei Haus
ab € 636,18*
€ 718,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,76*
€ 855,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,72*
€ 850,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,65*
€ 830,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,89*
€ 807,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,18*
€ 757,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 636,18* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ausgießring GL 45 PP blau
Duran
292422809
ab € 0,482*
Sonstiges
Schraubverschlußkappe GL 45 aus PPN
Duran
292392809
ab € 1,512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen