Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abverkauf


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-218061433
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218061433
EAN/GTIN:
     4032051275133
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
DURAN® protect GL 25 Laborflasche, braun, kuntstoffummantelt, ohne Schraubverschluss und Ausgießring, 25 ml DURAN® Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die sicherheitsbeschichtete Version der Flaschen vereint das Beste aus beiden Welten: nahezu inertes USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 Glas auf der Innenseite und eine schützende Kunststoffschicht auf der Außenseite. Die Flaschen werden aus hochreinem, braunbeschichtetem Glas geformt, das dann mit einer PU-Kunststoffbeschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern. Durch die Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung („Retrace Code“) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. Die Kunststoffummantelung erfüllt die Anforderungen der ASTM E1522 und ist bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger) UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN® Eigenschaften im Inneren der Flasche Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Die Größen 10 und 25 ml haben einen speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff entfällt Anwendung: Vorbereitung von lichtempfindlichen Materialien, Lagerung von lichtempfindlichen Materialien, Transport und Versand von lichtempfindlichen Materialien, Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Kulturgefäß
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Gewinde:
GL 25
Außendurchmesser:
36 mm
Nennvolumen:
0,025 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Braun
Höhe:
70 mm
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,001493m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,051 kg
Nettogewicht:
0,045 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,26*
€ 376,38*
Lager 340
Frei Haus
ab € 372,54*
€ 427,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 427,88*
€ 509,1772
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 426,13*
€ 507,0947
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 423,18*
€ 503,5842
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 417,68*
€ 497,0392
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 372,54*
€ 443,3226
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 37,254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duran
218061482
ab € 263,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.