| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-21838 Herst.-Nr.: 2-1838 EAN/GTIN: 4058072058180 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufbewahrungsrack mit Schnappdeckel für 96 Reaktionsgefäße 0,5 ml auf einer Seite oder 96 Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml auf der anderen Seite. Ein Raster auf der Seite für die 0,5 ml Röhrchen erleichtert den Überblick. Die Seite für 1,5/2,0 ml Röhrchen ist mit erhabenen Lochumrandungen versehen, um die Röhrchen leichter aus dem Rack heben zu können. Material: Polypropylen Plätze : 8 x 12 Maße: 246 x 121 x 50 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Grün |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PCR-Boxen, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, neolab pcr-aufbewahrungsbox, pcr boxen, reaktionsgefäßständer 96 stellplätze, Reaktionsgefäß-Gestell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |