Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abverkauf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-218664436
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218664436
EAN/GTIN:
     4032051301436
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
DURAN® protect GLS 80® Laborflasche, Weithals, braun, kuntstoffummantelt, ohne Schraubverschluss und Ausgießring, 500 mL Die DURAN® GLS 80® Weithals Laborflaschen sind aus hochreinem, klarem USP / EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt,das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die breitere Öffnung ermöglicht einen leichteren Flaschenzugang für größere Proben oder Materialien wie Granulate, Pulver oder viskose Flüssigkeiten. Die sicherheitsbeschichtete Version der Flaschen vereint das Beste aus beiden Welten: nahezu träge USP / EP Typ I Borosilikat 3.3 Glas auf der Innenseite und eine schützende Sicherheitskunststoffschicht auf der Außenseite. Die Flaschen werden aus hochreinem, braunem Glas geformt, das dann mit einer klaren PU-Kunststoffbeschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern. Die Braunfärbung stellt sicher, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen des Photoabbaus geschützt werden. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung („Retrace Code“) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. Die braunen DURAN® GLS 80® Weithals Laborflaschen werden komplett mit oder ohne dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Die Kunststoffummantelung erfüllt die Anforderungen der ASTM E1522 und ist bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger) UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN® Eigenschaften im Inneren der Flasche Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses Spezielle Gewindegeometrie für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung Optimales Ab- und Befüllen sowie einfache Reinigung Problemloses, komfortables Hantieren mit Löffel, Spatel und Pinzette Ermöglicht die mühelose Verwendung von großvolumigen Trichtern Sicheres Standverhalten aufgrund großer Grundfläche Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Kulturgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Transport und Versand
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Farbe:
Braun
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,025318m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Halsart:
Weithals
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,533 kg
Nettogewicht:
0,493 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 74,247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 858,36*
€ 1.021,4484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 857,89*
€ 1.020,8891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 846,16*
€ 1.006,9304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 813,93*
€ 968,5767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 742,47*
€ 883,5393
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duran
218664485
ab € 531,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.