Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® YOUTILITY® GL 45 Laborflasche, klar, mit Schraubverschluss und Ausgießrin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-218814452
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218814452
EAN/GTIN:
     4032051302525
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflasche duran
glasflaschen
DURAN® YOUTILITY® GL 45 Laborflasche (klar), mit Schraubverschluss und Ausgießring (PP, cyan), 500 ml Die speziell geformten Griffmulden auf beiden Seiten der Flasche sorgen für einfaches und sicheres Handling. Die schlanke Form der YOUTILITY Flasche spart Platz beim Einsatz in Autoklaven und Labor-Kühlschränken. Die Flaschen können auch in horizontaler Seitenlage aufbewahrt werden. Ein speziell markierter Bereich passt perfekt zu den selbstklebenden DURAN® YOUTILITY Etiketten. Die Flaschen sind in den Größen 125, 250, 500 und 1000 ml erhältlich. Sie sind aus dem bewährten DURAN® Borosilikatglas 3.3 hergestellt, ein Neutralglas, das der Glasart 1 gemäß dem Europäischem Arzneibuch entspricht. DURAN® Glas bietet eine sehr hohe chemische Resistenz und hohe Temperaturbeständigkeit. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Leichtere und sichere Handhabung durch speziell geformte Griffmulden auf beiden Seiten der Flasche Schnelleres Öffnen und Schließen durch verkürztes Gewinde welches weiterhin kompatibel zu GL 45-Verschlüssen und -Zubehöhr ist Die optimierten Rillen und Rippen des ergonomisch gestalteten Verschlusses ermöglichen ein vereinfachtes, schnelleres Öffnen und Verschließen der Flasche, besonders für Anwender mit kleinen Händen oder für das Arbeiten mit Handschuhen Die vordefinierten Flächen zur Platzierung der DURAN® YOUTILITY Etiketten ermöglichen eine eindeutige Identifizierung der Flasche Die schlankere Flaschenform ermöglicht eine optimale Raumnutzung beim Einsatz in Autoklaven und Laborkühlschränken Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsabdichtung Lagerung in horizontaler Seitenlage möglich Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Probenahme, Kulturgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Transport und Versand, Flüssigkeitsbehälter
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
0,5 l
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Verpackungsvolumen:
0,00779m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,423 kg
Nettogewicht:
0,388 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 12,95*
ab € 36,34*
€ 50,07*
€ 14,90*
ab € 34,55*
€ 52,83*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 36,59*
€ 55,72*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 46,59*
€ 62,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,75*
€ 74,6725
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,64*
€ 73,3516
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,52*
€ 69,6388
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,80*
€ 67,592
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,36*
€ 64,6884
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,59*
€ 55,4421
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,6475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duran
292412808
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.