Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® YOUTILITY® GL 45 Laborflasche, braun, mit Schraubverschluss und Ausgießri


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-218862859
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218862859
EAN/GTIN:
     4032051306059
Suchbegriffe:
Ausgießring
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Gewinde-Probenfläschchen
DURAN® YOUTILITY® GL 45 Laborflasche (braun), mit Schraubverschluss und Ausgießring (PP, cyan), 125 ml Als Alternative zum DURAN® Klarglas bietet das Braunglas UV-Schutz für lichtempfindliche Materialien und erfüllt alle Anforderungen der Normen USP und Eur. Ph. 3.2.1. Die braune Farbe ist permanent in die äußere Glasschicht eingebrannt. Durch dieses Verfahren werden die Eigenschaften im Inneren der Flasche nicht beeinträchtigt. Die Braunglasflaschen eignen sich für die Aufbewahrung oder den Transport von lichtempfindlichen Medien. Besondere Eigenschaften und Vorteile: UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN® Eigenschaften im Inneren der Flasche Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung Leichtere und sichere Handhabung durch speziell geformte Griffmulden auf beiden Seiten der Flasche Schnelleres Öffnen und Schließen durch verkürztes Gewinde welches weiterhin kompatibel zu GL 45-Verschlüssen und -Zubehöhr ist Die optimierten Rillen und Rippen des ergonomisch gestalteten Verschlusses ermöglichen ein vereinfachtes, schnelleres Öffnen und Verschließen der Flasche, besonders für Anwender mit kleinen Händen oder für das Arbeiten mit Handschuhen Die vordefinierten Flächen zur Platzierung der DURAN® YOUTILITY Etiketten ermöglichen eine eindeutige Identifizierung der Flasche Die schlankere Flaschenform ermöglicht eine optimale Raumnutzung beim Einsatz in Autoklaven und Laborkühlschränken Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsabdichtung Lagerung in horizontaler Seitenlage möglich Anwendung: Vorbereitung von lichtempfindlichen Materialien, Lagerung von lichtempfindlichen Materialien, Transport und Versand von lichtempfindlichen Materielien
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Gewinde:
GL 45
Nennvolumen:
0,125 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,002997m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,221 kg
Nettogewicht:
0,203 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 85,28*
€ 103,08*
€ 6,49*
ab € 80,39*
€ 107,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,93*
€ 114,54*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 110,41*
€ 131,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,24*
€ 156,1756
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,63*
€ 153,0697
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,81*
€ 149,7139
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,91*
€ 147,4529
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,41*
€ 131,3879
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 27,6025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.