Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neoBox-200 Aufbewahrungsbox, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-21964
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-1964
EAN/GTIN:
     4058072059088
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Stapelbare Aufbewahrungsbox aus PP mit 20 x 10 Fächern für Gefäße bis 12 mm Ø, maximale Höhe 46 mm (HPLC-Vials, Kryoröhrchen, Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml). Dicht schließender Klappdeckel mit Scharnieren. Alphanumerisches Raster auf dem Deckel. Temperaturbeständig von -80°C und 121°. Material: Polypropylen, autoklavierbar bis 121°C Maße: 275 x 140 x 60 mm (B x T x H) Zubehör: Einsatz für Reaktionsgefäße 1,5 ml (Best.-Nr. 2-1210)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
60 mm
Tiefe:
140 mm
Breite:
275 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.