| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-21973 Herst.-Nr.: 2-1973 EAN/GTIN: 4058072059163 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Reaktionsgefäßständer ist praktisch und schick zugleich. Erhältlich in verschiedenen Farben (blau, gelb, grün, rot) und gefertigt aus widerstandsfähigem Polypropylen ist der Reaktionsgefäßständer von -90°C bis +120°C temperaturbeständig und autoklavierbar. Die Füße des Reaktionsgefäßgestells sind mit Noppen gegen Verrutschen auf der Tischplatte gesichert, sollten allderings zum Autoklavieren entfernt werden. Mit einer Aufteilung von 2 x 10 Reihen bietet der Reaktionsgefäßständer 20 x 1.5 oder 2.0 ml Reaktionsgefäßen beziehungsweise Eppis platz. Konische Vertiefungen garantieren einen festen Halt der Reaktionsgefäße im Gestell. Durch die Keilform sind auch die Reaktionsgefäße in der hinteren Reihe gut zu erreichen und zu bearbeiten. Alle Öffnungen sind nummeriert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, einmal-reaktionsgefäße 2,0 ml, mikrozentrifugenröhrchen, reaktionsgefäßständer blau, Reaktionsgefäß-Gestell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |