Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder DURAN®, Kl. B, braun grad., 50:1 ml, H 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2200175
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     2200175
EAN/GTIN:
     4049338004980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
hirschmann laborgeräte messzylinder...
messzylinder
Messzylinder DURAN®, Kl. B, braun graduiert, 50:1 ml, H 200 mm, Strichteilung, gemäß DIN EN ISO 4788.
Weitere Informationen:
Genauigkeitsklasse:
B
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Höhe:
200 mm
Nennvolumen:
0,05 l
Skalenteilung:
1 ml
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Bauform:
hohe Form
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,186 kg
Nettogewicht:
0,142 kg
Verpackungsvolumen:
0,00120658 m³
Verpackungshöhe:
0,063 m
Verpackungsbreite:
0,076 m
Verpackungstiefe:
0,252 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 12,95*
ab € 7,25*
€ 11,47*
1
€ 18,90*
ab € 7,61*
€ 11,94*
3 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 8,525*
€ 13,385*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 10,48*
€ 14,98*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.