Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen 800x800mm Painted DF-F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22015392
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     22015392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen CS kompl. lack. VFP
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
950 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
54 kg
Nettogewicht:
25 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,13*
€ 1.279,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,29*
€ 1.249,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,61*
€ 1.201,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,89*
€ 1.104,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.