Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen 1000x1000mm Painted DF-F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22015393
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     22015393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen DS kompl. lack. VFP
Weitere Informationen:
Breite:
1130 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
1130 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
43 kg
Nettogewicht:
25,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,29*
€ 1.345,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,54*
€ 1.312,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,29*
€ 1.265,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,86*
€ 1.175,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.