Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen 1250x1500mm Painted DF-F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22015394
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     22015394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen E kompl. lack. VFP
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
1630 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
59 kg
Nettogewicht:
48 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 851,64*
€ 1.039,70*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.114,26*
€ 1.215,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,97*
€ 1.447,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,23*
€ 1.438,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,83*
€ 1.393,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,47*
€ 1.363,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,26*
€ 1.325,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.