Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen 1500x1500mm Painted DF-F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22015396
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     22015396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen ES kompl. lack. VFP
Weitere Informationen:
Breite:
1700 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
1700 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
70 kg
Nettogewicht:
45 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.180,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,96*
€ 1.627,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,78*
€ 1.626,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,20*
€ 1.561,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,43*
€ 1.502,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,64*
€ 1.404,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.