Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen 1500x2000mm Painted DF-F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22015397
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     22015397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen G kompl. lack. VFP
Weitere Informationen:
Breite:
1700 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
1700 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
81,5 kg
Nettogewicht:
46,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.281,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,53*
€ 1.742,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,31*
€ 1.741,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,31*
€ 1.677,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,24*
€ 1.618,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,55*
€ 1.525,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.