Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen 800x800mm SST DF-G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22015493
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     22015493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen CS kompl. ss VFS
Weitere Informationen:
Breite:
960 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
960 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
69 kg
Nettogewicht:
25 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.305,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.484,45*
€ 1.766,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,29*
€ 1.763,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,01*
€ 1.691,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,84*
€ 1.632,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,27*
€ 1.553,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.