Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen 1000x1000mm SST DF-G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-22015494
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     22015494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen DS kompl. ss VFS
Weitere Informationen:
Breite:
1150 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
1150 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
75 kg
Nettogewicht:
30 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.390,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,64*
€ 1.888,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.583,83*
€ 1.884,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,68*
€ 1.801,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,01*
€ 1.739,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,47*
€ 1.654,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.